オートドライデシケーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計 タイプ棚板可動式・透明 注文コード68430145 品番HO-2
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は付属品・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。

タイプ棚板可動式・透明 外寸法(mm)300×345×540 内寸法(mm)265×320×465 湿度設定範囲(%RH)20〜50(任意設定できません) 質量(kg)8 材質アクリル樹脂 電源AC100V・50/60Hz・3W 付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする