新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68430258
品番
H-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品
棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計
材質
帯電防止アクリル樹脂
質量(kg)
7
タイプ
帯電防止
内寸法(mm)
265×320×465
外寸法(mm)
300×345×540
扉形式
留金ロック式