新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
縦型デシケーター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68430276
品番
HB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
付属品
棚板×3、シリカゲル皿×1
材質
アクリル樹脂
質量(kg)
6
タイプ
茶褐色
内寸法(mm)
265×320×465
外寸法(mm)
300×345×540
扉形式
留金ロック式