新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
縦型デシケーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68430285
品番
HK-1
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
付属品
棚板×3、シリカゲル皿×1、ガスコック(Φ8mm)×2
材質
アクリル樹脂
質量(kg)
6
タイプ
ガス置換用
内寸法(mm)
265×320×465
外寸法(mm)
300×345×540
扉形式
留金ロック式