伸榮産業
伸榮産業の 研究関連用品・実験用必需品
伸榮産業の 保存/デシケーター
伸榮産業の デシケーター類
ステンレスデシケーター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68430346
品番
S-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
付属品
ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1
材質
ステンレスSUS430
質量(kg)
10
容量(L)
40
内寸法(mm)
310×320×420
外寸法(mm)
364×338×465
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません