横型デシケーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68430382 品番 LB
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。

タイプ茶褐色 外寸法(mm)500×320×340 内寸法(mm)465×290×265 質量(kg)6 材質アクリル樹脂 付属品棚板×2、シリカゲル皿×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする