ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 保存/デシケーター
ケニスの デシケーター類
ガラスデシケーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68430608
品番
EU-25
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなガラス製デシケーターです。
材質
本体/ガラス、プレート/磁製
内径(Φmm)
約250
深さ(mm)
約180
フタ外径(Φmm)
約300
底径(Φmm)
約210
棚板径(Φmm)
約240