曜日別特売
207002 ポリカデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン) 68430626

ポリカデシケーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68430626
品番
207002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

落としても割れにくいポリカーボネート製の活栓付デシケーターです。ポリカーボネート製プレート付です。 蓋は開閉しやすいOリング式で気密性に優れています。

内径(Φmm)
239
全高(mm)
298
バルブの有無
活栓バルブ
材質
PC
使用温度範囲(℃)
0~55
バルブ径(Φmm)
外径6~8(内径4.8mmのチューブ接続可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6843062620700201455816207002207002 ポリカーボデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン) 01455816ポリカーボデシケーターNIKKO(ニッコーハンセン)1個
¥14,980
税込¥16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
207002 ポリカデシケーター 1個 NIKKO(ニッコーハンセン) 【通販モノタロウ】