とんがりキャップボトル
11/15より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
99%以上の高い遮光性が特徴。先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/スクイズボトル
- 用途
- 液体の保存・保管に
- 仕様
- とんがりキャップ
- 材質
- HDPE
- 色
- 【ボトル】白
- 容量(mL)
- 400
- 質量(g)
- 46
- 全高(mm)
- 228
- 口径(Φmm)
- 24
- 外径(Φmm)
- 67
- 内容量
- 1個
注意
※充填・耐内容物テストを行い、ご確認下さい。洗浄瓶/プッシュボトル の新着商品
カテゴリ




















