LEDシーリング単色14畳

LEDシーリング単色14畳 - 東芝

14畳までの部屋に対応する昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで約5~100%の連続調光ができ、常夜灯は6段階調節に対応。30分・60分のおやすみ機能も備えています。

付属品
リモコン(NLER001-LD)
寸法(mm)
500×500×105
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
46.9
全光束(Lm)
6099
機能
【おやすみ機能】30分・60分
保証期間
本体・LED点灯装置5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
光源寿命
40,000時間
光色
昼光色(6500K)
適用畳数
~14畳
調光範囲
【常夜灯】6段階調光
演色性(Ra)
Ra85
調光機能
5~100%連続調光
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800957NLEH14R01B-DLD
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする