曜日別特売
207003 ポリカデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン) 68430635

ポリカデシケーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68430635
品番
207003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500

落としても割れにくいポリカーボネート製の活栓付デシケーターです。ポリカーボネート製プレート付です。 蓋は開閉しやすいOリング式で気密性に優れています。

内径(Φmm)
300
全高(mm)
371
バルブの有無
無
材質
PC
使用温度範囲(℃)
0~55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6843063520700301455843207003207003 ポリカーボデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン) 01455843ポリカーボデシケーターNIKKO(ニッコーハンセン)1個
¥19,980
税込¥21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする