ドライフレッシュ 除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー) 68430766

 

ドライフレッシュ 除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー) 68430766
ドライフレッシュ 除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー) 68430766

除湿乾燥剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(4個×20g)注文コード68430766品番ドライフレッシュ
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。

材質B型シリカゲル、不織布入寸法(mm)120×175×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68430766
2023-05-15
用途: カメラ機材
株式会社いろはやサービス業

繰り返し使用できるので、物凄く経済的
こんな便利な商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする