画像準備中

除湿乾燥剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10本×10g) 注文コード68430775 品番ドライフレッシュスティック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。

材質B型シリカゲル、不織布入 寸法(mm)30×130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68430775 ドライフレッシュスティック 17975938 DF-ST1010 ドライフレッシュ スティックタイプ Kenko(ケンコートキナー) ドライフレッシュ スティックタイプ Kenko(ケンコートキナー) 1パック(10本) 829 税込912 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68430766
2023-05-15
用途:
カメラ機材
株式会社いろはや 様 (サービス業)

繰り返し使用できるので、物凄く経済的
こんな便利な商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする