真空デシケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68430872 品番 V-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

床面積が広い扁平型のデシケーターです。

付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2、棚板、シリカゲル皿 仕様減圧許容範囲::ー0.1Mpa 材質アクリル樹脂 質量(kg)13 高さ(mm)185 内寸法(mm)260×260×120 内高(mm)120 バルブ径(Φmm)8 外寸法(mm)410×320×185 除湿方式真空 バルブ2個(バルブ径8Φ) 真空ゲージあり 内形寸法(奥行)260mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする