新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
真空デシケーター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68430888
品番
V-6P
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
床面積が広い扁平型のデシケーターです。
付属品
真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2、棚板、シリカゲル皿
材質
PVC(耐薬品性)
質量(kg)
14
内寸法(mm)
260×260×120
外寸法(mm)
410×320×185
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません