真空容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68430906 品番S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。

付属品真空バルブ、真空計 材質アクリル樹脂 質量(kg)3.5 内寸法(mm)Φ150×200 外寸法(mm)Φ170×315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする