新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
真空容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68430915
品番
S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
付属品
真空バルブ(外径(Φ8mm)×2、真空計(-0.1MPa)
材質
アクリル樹脂
質量(kg)
4
内寸法(mm)
Φ150×300
外寸法(mm)
Φ170×415