新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
新光化成の 本体/セット
ドライボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68431134
品番
S(壁掛タイプ)
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。
幅(mm)
600
付属品
排水バルブ
寸法(mm)
600×900
高さ(mm)
900
奥行(mm)
150
ハンガータイプ
30本・長さ150mm