ドウシシャ
ドウシシャの 収納・設備・保管・運搬用品
ドウシシャの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ドウシシャの 本体/セット
シェルフNLH(キャスター付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68431222
品番
1212-4
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1260
棚段数
4
付属品
アジャスター(Φ40mm)×4、キャスター(Φ60mm)×4
幅(mm)
1215
材質
本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂