NLE26SN3-DC フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 68431268 NLE26SN3-DC フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 68431268

フラット型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68431268 品番 NLE26SN3-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

独自開発した特殊レンズ設計で配光角度が37度になり、集光性をより一層高め、直下照度を大幅に向上させました。また、マルチシャドウは発生せず、ちらつきを2%以下に抑えています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計です。

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 質量(g)1480 電源(V)DC24 消費電力(W)16 全光束(Lm)2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×65×27.5 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)3150 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80
関連資料:図面(0.02MB) 取扱説明書:(0.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする