シェルフNLH(キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)960 注文コード68431292 品番6090-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。

奥行(mm)460 高さ(mm)960 棚段数3 付属品アジャスター(Φ40mm)×4、キャスター(Φ60mm)×4 幅(mm)610 材質本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68431292 6090-3 18458387 NLH6090-3 ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス) ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス) 1セット 9,698 税込10,668 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする