スチール製フラワースタンド ボタニカルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68431539 品番 NPM-BR01
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

奥行き33cmのスリム設計で、ベランダや軒下、玄関などの省スペースにもすっきりと設置できる収納ラックです。
棚一枚あたりの耐荷重は約20kgと丈夫な作りで、複数の植木鉢や工具などを置いても安定感があります。※均等荷重60kgで試験を行い、クリアしています。
棚板は水はけや風通しの良いメッシュ(格子)仕様。屋外でのガーデニングや、濡れたものを置くのに最適です。
植物を引き立てるシンプルなアイアン調デザイン。プランタースタンドとしてだけでなく、リビングや書斎のインテリアにも馴染みます。
棚板サイズにぴったりサイズのガーデニングトレイM(GTS-03)を組み合わせて使うと、植物や物の出し入れや、水の落下を防ぐので便利です。
園芸用品の整理はもちろん、工具棚やシューズラック、キッチン収納など、アイデア次第で幅広く使える多目的フリーラックです。
設置するスペースや収納量に合わせて選べる2段タイプと3段タイプをご用意しています。
別売りで専用ビニールカバーも用意していますので、植物の防寒や越冬をサポートします。

用途
ガーデニング:鉢植えや園芸用品の収納・ディスプレイに。サボテン、アガベ、塊根植物にも。
室内収納:観葉植物、インテリア雑貨、日用品の整理に。
ベランダや玄関でのちょっとした収納ラックとして。
アウトドアやイベント時の簡易ラックとして。
ガレージや収納庫でのカー用品や工具の整理棚として。
狭いスペースの収納・陳列にも最適。
材質スチール 質量(kg)2.7 ブラック 段数2段 内容本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×33×81 寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板】56.8×33
注意
※棚一枚あたりの耐荷重(約20kg)は実測値であり、保証値ではありません。
※耐荷重の範囲内で、棚板に均等に荷重がかかるようにご使用ください。
※重量物を載せすぎると変形や破損の原因となります。
※本製品は簡易ラックです。人が乗る、踏み台にするなどの用途には使用しないでください。
※不安定な場所や傾斜面での設置は避けてください。
※屋外で使用する場合、風による転倒やサビにご注意ください。
※屋内で使用する場合、床にキズがつかないようにラグなど敷物を敷くことをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする