781435 エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 日進医療器 68431715 781435 エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 日進医療器 68431715 781435 エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 日進医療器 68431715

エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(83mL) 注文コード68431715 品番781435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー83ml

用途指定医薬部外品 容量(mL)83 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※塩化ベンザルコニウムとエタノールの相乗効果による高い殺菌力。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする