1丁掛け
谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68431776
品番
ST5701-TRG110
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,100mm
質量(g)
670
落下距離(m)
3.7
ランヤード(長さ)(mm)
860〜1100
最大使用質量(kg)
110
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
タイプ1
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません