2丁掛け
谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68431871
品番
ST5701(130)-2TRG
参考基準価格(税別)
¥32,430
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)
1110
落下距離(m)
4.4
ランヤード(長さ)(mm)
1000〜1600
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
タイプ1
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません