1丁掛け
谷沢製作所
フルハーネス用伸縮ランヤード 140Kg対応用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68431898
品番
ST5702(140)-TRG
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,780
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
第二種ショックアブソーバー付きのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は140Kgになっています。
質量(g)
740
落下距離(m)
5.3
ランヤード(長さ)(mm)
1040~1640
最大使用質量(kg)
140
ショックアブソーバの種類
第二種
ランヤード
タイプ2
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません