2丁掛け

フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 140Kg対応用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68431907 品番ST5702(140)-2TRG
参考基準価格(税別)¥27,140 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

第二種ショックアブソーバー付きの2丁掛けフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は140Kgになっています。

質量(g)1130 落下距離(m)5.3 ランヤード(長さ)(mm)1040〜1640 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードタイプ2
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする