304ソリッドエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68432105 品番 LSS910AD-PS1900
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。

奥行(mm)610 高さ(mm)1892 棚段数4 幅(mm)911 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス 固定方法テーパー 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ アズワン品番64-3454-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする