スーパーエレクタープロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68432184 品番 PR1848NK3-P1900
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製、棚板フレーム部は溶媒亜鉛メッキ(クロメート処理)とエポキシコーティング仕上げ(防錆加工)により優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。 耐熱・耐寒性に優れ、-29℃〜52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3〜5分)に耐えられます。

奥行(mm)460 高さ(mm)1892 棚段数4 幅(mm)1215 材質棚板/ポリプロピレン(マット部)、スチール・亜鉛めっき(フレーム部)、ポール /SUS304(18-8)ステンレス 固定方法テーパー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする