elho
elhoの プランター・鉢
elhoの 鉢・プランター・ポット
elhoの 鉢・ポット
Vibes Fold Pot 9cm リサイクルプラスチック製ポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432309
品番
00596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
再生プラスチック製の植木鉢。優しい色合いが、お部屋の中に馴染みます。シリーズの中で一番小さな約3号サイズです。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
90×90×90
色
イエロー
質量(g)
60
容量(L)
0.5
注意
底面に排水穴が空いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
離島
数量1以上のご注文
お送りできません