00700 Luxury Leather Water Resistant Gloves Mens 耐水グローブ メンズ M/Lサイズ Kent & Stowe 68432510 00700 Luxury Leather Water Resistant Gloves Mens 耐水グローブ メンズ M/Lサイズ Kent & Stowe 68432510 00700 Luxury Leather Water Resistant Gloves Mens 耐水グローブ メンズ M/Lサイズ Kent & Stowe 68432510 00700 Luxury Leather Water Resistant Gloves Mens 耐水グローブ メンズ M/Lサイズ Kent & Stowe 68432510 00700 Luxury Leather Water Resistant Gloves Mens 耐水グローブ メンズ M/Lサイズ Kent & Stowe 68432510

Luxury Leather Water Resistant Gloves Mens 耐水グローブ メンズ M/Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 68432510 品番 00700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

やわらかくしなやかなレザーには撥水加工が施されており、湿り気を伴う作業に最適です。

用途ガーデニング用に。 寸法(mm)120×250×10 サイズL 質量(g)140 寸法(cm)【手首下】45 中指長(cm)9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,250 / 税込 ¥4,675
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする