サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの ボンベ運搬車
ボンベカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
1080
注文コード
68432516
品番
KBC15-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
質量(kg)
5
高さ(mm)
1080
車輪径(Φmm)
160
タイプ
1500L用
キャスター径(Φmm)
40
材質
スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68432516
KBC15-1
73387414
KBC15-1
キャスター付ボンベカート 1500L
サカエ
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
重複