特長
Kent & Stowe
Kent & Stoweの 農具その他
Premium Comfort Gloves Peony プレミアムガーデニンググローブ ピオニー S/Mサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68432546
品番
00552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ガーデニングを快適に楽しめるように設計されたグローブ。手の平には衝撃吸収パット、甲部分には通気性に優れた布地を使用しています。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
110×220×10
サイズ
M
質量(g)
60
寸法(cm)
【手首下】3
中指長(cm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
離島
数量1以上のご注文
お送りできません