Kent & Stowe
Kent & Stoweの 農具その他
Rigger Gloves Mens Large ガーデニング グローブ メンズ Lサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68432571
品番
00548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スウェードレザーが施されているため、耐久性が高く、棘植物を扱うようなタフな作業でも大切な手をしっかり保護してくれます。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
130×265×10
質量(g)
205
寸法(cm)
【手首下】6
中指長(cm)
9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
離島
数量1以上のご注文
お送りできません