00564 Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ Kent & Stowe 68432580 00564 Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ Kent & Stowe 68432580 00564 Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ Kent & Stowe 68432580 00564 Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ Kent & Stowe 68432580 00564 Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ Kent & Stowe 68432580 00564 Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ Kent & Stowe 68432580

Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68432580 品番00564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防水とグリップ効果のある、小さな手を保護するのに最適なグローブ。6歳以上のお子様にご使用いただけます。

用途ガーデニング用に。 寸法(mm)90×190×10 質量(g)45 寸法(cm)【手首下】5 中指長(cm)6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,250 / 税込 ¥4,675
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする