ケニス
ケニスの 書庫・金庫・ロッカー
ケニスの 書庫
ケニスの その他書庫
収納保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
1050
注文コード
68432586
品番
RW45-310D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,000
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上置・下置両方の使用が可能な保管庫です(引出型を除く)。 本体はスチール製です。
グリーン購入法
適合
付属品
上下・左右連結金具、専用錠、仕切板×2/段
質量(kg)
55
高さ(mm)
1050
間口(mm)
900
内寸法(mm)
808×395×300
外寸法(mm)
900×450×1050
棚板寸法(mm)
895×375×15
棚板調整ピッチ(mm)
24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下置時はベース(別売)が必要です。