00504 Kids Dinosaur Gardening Gloves 子供用 ガーデニング グローブ  恐竜 ブルー/ピンク Kent & Stowe 68432589 00504 Kids Dinosaur Gardening Gloves 子供用 ガーデニング グローブ  恐竜 ブルー/ピンク Kent & Stowe 68432589 00504 Kids Dinosaur Gardening Gloves 子供用 ガーデニング グローブ  恐竜 ブルー/ピンク Kent & Stowe 68432589 00504 Kids Dinosaur Gardening Gloves 子供用 ガーデニング グローブ  恐竜 ブルー/ピンク Kent & Stowe 68432589 00504 Kids Dinosaur Gardening Gloves 子供用 ガーデニング グローブ  恐竜 ブルー/ピンク Kent & Stowe 68432589

Kids Dinosaur Gardening Gloves 子供用 ガーデニング グローブ 恐竜 ブルー/ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68432589 品番00504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

可愛らしい恐竜柄子供用ガーデン手袋。 柔らかなコットン素材で肌に優しく、3歳?5歳のお子様に快適にご使用いただけます。

用途ガーデニング用に。 寸法(mm)70×160×10 ブルー 質量(g)35 寸法(cm)【手首下】5 中指長(cm)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,250 / 税込 ¥4,675
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする