Kent & Stowe
Kent & Stoweの 農具その他
Kids Dinosaur Gardening Gloves 子供用 ガーデニング グローブ 恐竜 ブルー/ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68432598
品番
00505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
可愛らしい恐竜柄子供用ガーデン手袋。 柔らかなコットン素材で肌に優しく、3歳?5歳のお子様に快適にご使用いただけます。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
70×160×10
色
ピンク
質量(g)
35
寸法(cm)
【手首下】5
中指長(cm)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
離島
数量1以上のご注文
お送りできません