ケニス
ケニスの 書庫・金庫・ロッカー
ケニスの 書庫
ケニスの その他書庫
収納保管庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432604
品番
RW45-10SG
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
上置・下置両方の使用が可能な保管庫です(引出型を除く)。 本体はスチール製です。
グリーン購入法
適合
付属品
上下・左右連結金具、専用錠、棚板×2
質量(kg)
35
高さ(mm)
1050
間口(mm)
900
内寸法(mm)
860×392×990
外寸法(mm)
900×450×1050
棚板寸法(mm)
895×375×15
棚板調整ピッチ(mm)
24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下置時はベース(別売)が必要です。