曜日別特売
RW45-07S 収納保管庫 ケニス 68432613

収納保管庫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
高さ(mm)750
質量(kg)25
内容量1個注文コード68432613品番RW45-07S
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

上置・下置両方の使用が可能な保管庫です(引出型を除く)。 本体はスチール製です。

グリーン購入法適合付属品上下・左右連結金具、専用錠、棚板×1質量(kg)25高さ(mm)750間口(mm)900内寸法(mm)860×392×690外寸法(mm)900×450×750棚板寸法(mm)895×375×15棚板調整ピッチ(mm)24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下置時はベース(別売)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする