引き違い書庫(幅880mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68432692 品番 G-33SS
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

専用錠の付いたスチール製の保管庫です。

種別浅型 タイプスチール引違戸 内寸法(mm)830×340×787 外寸法(mm)880×400×880 グリーン購入法適合 仕様錠付、名札差し付 材質スチール製(粉体塗装) 質量(kg)24 種類引き違い 間口(mm)800 棚板耐荷重(kg)40 アズワン品番1-9249-02
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする