ケニス
ケニスの 書庫・金庫・ロッカー
ケニスの 書庫
ケニスの 引き違い書庫
ガラス引違保管庫(幅1515mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ベース
注文コード
68432762
品番
535B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
タイプ・グリーン購入法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅1515mmの引違保管庫です。
種類
引違い
種別
深型
質量(kg)
3.8
タイプ
ベース
内寸法(mm)
右/706、左/722×455×787
外寸法(mm)
1515×502×90
材質
スチール製(粉体塗装)
間口(mm)
1515
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1515×502×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。