引き違い書庫(幅1760mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68432796 品番 G-63SG
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
種別浅型 タイプガラス引違戸 内寸法(mm)右/829、左/845×340×787 外寸法(mm)1760×400×880 材質スチール製(粉体塗装) 質量(kg)50 種類引き違い 間口(mm)1760 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする