生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 書庫
生興の 引き違い書庫
引き違い書庫(幅1760mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432805
品番
G-635SS
参考基準価格(税別)
¥120,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
種別
深型
タイプ
スチール引違戸
内寸法(mm)
右/829、左/845×455×787
外寸法(mm)
1760×515×880
材質
スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
56
種類
引き違い
間口(mm)
1760
アズワン品番
1-9250-05
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1760×515×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません