生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 書庫
生興の 引き違い書庫
引き違い書庫(幅1760mm)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432823
品番
635B
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
深型
タイプ
ベース
内寸法(mm)
-
外寸法(mm)
1760×502×90
材質
スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
4.2
種類
-
間口(mm)
1760
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1760×502×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。