整理ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68432963 品番 A4G-P207C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥40,568
販売価格(税別)
36,880

スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。

タイプ卓上型 引出し数【浅】4×2列(上段)、【深】3×2列(下段) サイズA4 引出し内寸法(mm)【浅】223×312×35(A4)、【深】223×312×77(A4) 外寸法(mm)527×340×495 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする