ケニス
ケニスの 書庫・金庫・ロッカー
ケニスの 書庫
ケニスの フロアーケース
整理ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
床置型
注文コード
68432997
品番
A4G-P309L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,000
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
タイプ
床置型
引出し数
【浅】-、【深】9×3列
サイズ
A4
引出し内寸法(mm)
【浅】223×312×35(A4)、【深】223×312×77(A4)
外寸法(mm)
777×400×880
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。