34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68433000 品番34U650A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440x1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。3440x1440だから、2分割しても1画面あたりフルHDより高解像度な1720x1440で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。ACアダプタを内蔵しており、配線がすっきりとしたレイアウトに整えられます。

サイズ(inch)34 表面処理アンチグレア コントラスト比1300:1 解像度3440×1440 色(本体)ブラック アスペクト比21:9 入出力端子DisplayPort(1.4)、HDMI、ステレオミニジャック、1000Base-T、USB Type-C(USB 3.2 Gen1) パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする