A4G-P114S 整理ケース ケニス 68433042

整理ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68433042 品番A4G-P114S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。

サイズA4 棚段数1列浅型14段 材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂 寸法(mm)277×400×700 質量(kg)10 タイプ1列浅型14段 引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする