カセッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68433155 品番 HB5-001
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2〜16分割することができます。

引出し数1 寸法(mm)240×312×102 サイズB5 引出し内寸法(mm)222×284×86 材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂 タイプ抜け落ち防止機構
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする